- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 塩ビ エンド キャップのおすすめ人気ランキング
塩ビ エンド キャップのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新155件の「塩ビ エンド キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ ふた」、「塩ビ 管 蓋」、「塩ビ管メクラキャップ」などの商品も取り扱っております。
配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
材質硬質ポリ塩化ビニル形状キャップタイプVU使用流体排水
形状キャップタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手
形状キャップタイプVP、VU兼用(接着式)種類塩ビ・樹脂管用継手
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状キャップタイプHI使用流体水道用
材質硬質ポリ塩化ビニール形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
セキスイVU-CA 排水用キャップ
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU使用流体排水
形状キャップ種類塩ビ管用継手規格アロン規格
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
田んぼの水の引き込み口に取り付ける継手です。
フタが無くならないようクサリが付いています。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプDV使用温度範囲(℃)0~45
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM使用温度範囲(℃)0~45
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU使用流体排水
用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
圧力配管で使用出来ます。普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40規格JIS規格JIS規格K6743RoHS指令(10物質対応)対応